rs50- スプロケットのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
137件の「rs50- スプロケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン ギア」、「rs50 チェーン」、「rs50」などの商品も取り扱っております。
RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエインランキング1位
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
1個
579税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランドランキング2位
軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
1個
849税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(304種類の商品があります)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)ランキング3位
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットチェーンNo.50
1個
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(337種類の商品があります)

標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)ランキング4位
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
1個
479税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)ランキング5位
仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
1個
1,400税込1,540
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(163種類の商品があります)

種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
1,198税込1,318
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(291種類の商品があります)

種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理品形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16
1個
4,898税込5,388
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
699税込769
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(380種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
1本
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
1個
419税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
1個
299税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
1個
979税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(349種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
1個
605税込666
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(286種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
1個
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(271種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
1個
869税込956
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
1個
3,198税込3,518
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
1本
715税込787
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)